HellermanTyton - Ledermerke WIC1 "/" Gul 200pk - 561-01724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Gul
Lengde - 3 mm
Diameter - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WIC Merkehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026215570
Elnummer
1821104
Leverandørens varenummer
561-01724
Typebeskrivelse
Merkehylser WIC
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
3 mm
Diameter:
2 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
5 mm
Høyde:
6,4 mm
WIC hylser for sneppmontering er utmerket for merking etter at ledningsinstallasjonen er avsluttet. WIC er laget for å holdes på plass selv under sterke vibrasjoner. De sneppes på og holder seg på plass rundt ledningene. Montering gjøres for hånd eller med WIC® monteringsverktøy. Bruksområde Denne raske og enkle snepp-på merkingen er ideell å benytte på steder der ledningen allerede er tilkoblet eller der spenning bør være på når merkingen foretas.


