HellermanTyton - M-BOSS Lite 20x45mm 1000 skilt - 544-80201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 44,5 mm
Bredde - 20 mm
Tanning - Uten
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5022660340000
Elnummer
1856575
Leverandørens varenummer
544-80201
Typebeskrivelse
MBML20X45-SS316-ML
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
44,5 mm
Bredde:
20 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Sølv
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
De pregede skiltene gir god synlighet til og med når de er dekket av støv, oljer eller fett. Skiltene kommer i rustfritt stål SS316, og kan brukes i i de tøffeste miljøene. . Benytt 4,6 mm brede stålbånd MBT og verktøy MK9SST for å feste stålmerkene til kabelbunten.. M-BOSS stålmerking benyttes overalt hvor det er krevende mekaniske - eller kjemiske forhold, f.eks. innen offshoreindustrien, skipsbygging, petrokjemisk industri, gruvedrift, undergrunn- samt på master hvor permanent og varig merking er en kritisk faktor. Overflaten på den pregede merkingen gjør at teksten forblir synlig selv om merkeskiltet utsettes for skitt, olje eller maling. Er merkeskiltet fullstendig dekket av skitt, olje, etc, kan man ved å benytte en stålbørste e.l. og fjerne dette, uten at merkingen blir forringet.


