HellermanTyton - M-BOSS Pregemaskin Compact - 544-21000

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - M-BOSS Pregemaskin Compact

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skriver - Ja

  • Scanner - nei

  • Kopimaskin - nei

  • Skriveprosess - Andre

  • Fargetrykk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026517032

Elnummer

1889001

Leverandørens varenummer

544-21000

Typebeskrivelse

M-BOSS Compact and Organiser modified-MET-BU/WH

Skriver:

Ja

Scanner:

nei

Kopimaskin:

nei

Skriveprosess:

Andre

Fargetrykk:

nei

Faks:

nei

Dupleks printing:

nei

Kan kobles til et nettverk via WiFi:

nei

Bluetooth:

nei

LAN tilkobling:

nei

USB-tilkobling:

Ja

Parallelltilkobling:

nei

Seriell tilkobling:

nei

Farge:

Andre

Høyde:

355 mm

Bredde:

558 mm

Dybde:

570 mm

Mulighet til å styre hvordan de ferdig pregede merkene blir organisert . Karusellsystemet under skriveren har 10 flyttbare oppsamlingsbokser . Fleksibel produksjon . Karusellsystemet kan inneholde opp til 400 merkeplater. Hver beholder har plass til 40 merkeplater. Vekt 45 kg. M-BOSS Compact med organisator inkluderer et lagringssystem i karusellformat. Karusellen/organisatoren har 10 rom. Operatøren velger fra skjerm på oversiden av printeren antall og hvilke merker som skal sorteres i de forskjellige rommene. Når karusellskuffen er fullstendig åpnet, stikker den 430mm ut fra forsiden på printeren.