HellermanTyton - MCT18R Blå Strips 100x2,5 - 111-01225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,5 mm
Båndlengde - 100 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Blå
Båndtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MCT Strips
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5022660338946
Elnummer
1300590
Leverandørens varenummer
111-01225
Typebeskrivelse
MCT18R-PA66MP-BU
Båndbredde:
2,5 mm
Båndlengde:
100 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Blå
Båndtykkelse:
1 mm
Buntdiameter:
22...1,5 mm
Minste strekkstyrke:
80 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast med metallpigmenter
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre