HellermanTyton - MCT30R Blå Strips 150x3,5 - 111-00829

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - MCT30R Blå Strips 150x3,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 3,5 mm

  • Båndlengde - 150 mm

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

  • Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5022660330681

Elnummer

1300591

Leverandørens varenummer

111-00829

Typebeskrivelse

MCT30R-PA66MP-BU

Båndbredde:

3,5 mm

Båndlengde:

150 mm

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Antall IPX/SPX-innganger:

Plasttunge/-nese

Farge:

Blå

Båndtykkelse:

1,2 mm

Lakk toleranse:

35...1,5 mm

Minste strekkstyrke:

135 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Materiale:

Plast med metallpigmenter

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

HellermannTyton's buntebånd med metallinnhold er spesiellt utviklet for bruk innen næringsmiddel- og legemiddelindustrien. En unik produksjonsmetode med innblanding av metallpigmenter gjør det mulig å oppdage båndet betydelig med metalldetektor, noe som ikke lar seg gjøre med standard buntebånd.