HellermanTyton - MCT50L Blå Strips 385x4,7 - 111-00831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,7 mm
Båndlengde - 380 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MCT Strips
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5022660011207
Elnummer
1300593
Leverandørens varenummer
111-00831
Typebeskrivelse
MCT50L-PA66MP-BU
Båndbredde:
4,7 mm
Båndlengde:
380 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Blå
Båndtykkelse:
1,4 mm
Lakk toleranse:
110...1,5 mm
Minste strekkstyrke:
225 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast med metallpigmenter
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


