HellermanTyton - Merkeplate AT2 Nat 8stk HO85 - 151-41219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 63 mm
Bredde - 9 mm
Tanning - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660301940
Elnummer
1344920
Leverandørens varenummer
151-41219
Typebeskrivelse
AT2-PA66-NA
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
63 mm
Bredde:
9 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Fargeløs
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
AT merkeskilt egner seg for montering på kabler før eller etter at installasjon er foretatt.


