HellermanTyton - Merkeplate Nat 50,8x19,1 IMP2 - 151-42229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 50,8 mm
Bredde - 19,3 mm
Tanning - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026122939
Elnummer
1344909
Leverandørens varenummer
151-42229
Typebeskrivelse
IMP2-PA66-WH
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
50,8 mm
Bredde:
19,3 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
IMP-2,0


