HellermanTyton - NH2 500V gG-gL 250A Værbest. SIBA 2023913. - 2023913.250

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - NH2 500V gG-gL 250A Værbest. SIBA 2023913.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 250 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854029110

Elnummer

1602177

Leverandørens varenummer

2023913.250

Typebeskrivelse

2023913.250

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH2

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

250 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

SIBA værbestandige NH-sirkinger har ekstra forsegling på topplaten og indikatoren i bunnen.
Dette eliminerer faren for frostsprengning og sikringsbrudd. Korrosjonssikre.
VDE 0636-201. IEC 60269-1. Brytekapasitet 120kA.