HellermanTyton - Nippel M25 funksjonssikker box - AKMF 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25
For kabeldiameter - 11...17 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591126126
Elnummer
1250074
Leverandørens varenummer
AKMF 25
Typebeskrivelse
AKMF 25
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
25
For kabeldiameter:
11...17 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
8 mm
Fastnøkkelbredde:
29 mm
Sekskant hjørnemål:
32 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Andre
RAL-nummer:
2003
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...70 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


