HellermanTyton - Nippel SSC20-FM-M20 1p - 166-30324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Modell / utførelse - Rett
Gjengetype - Metrisk
Gjengetilkoblingsstørrelse - M20 x 1,5
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026306278
Elnummer
1243045
Leverandørens varenummer
166-30324
Typebeskrivelse
SSC20-FM-M20-SS316-ML
Nominell diameter:
20 mm
Modell / utførelse:
Rett
Gjengetype:
Metrisk
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M20 x 1,5
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Minste innerdiameter:
15,3 mm
Maksimal ytterdiameter:
20 mm
Gjengelengde:
10 mm
Total lengde:
26,3 mm
Total høyde:
24 mm
Driftstemperaturområde:
-100...600 °C
Antall innføringer:
1
Meget motstandsdyktig mot rust og korrosjon
Sørger for tett, sikkert hold på slange
Kan sikres med låsemutter