HellermanTyton - Nippel SSC25-FM-M25 1p - 166-30325

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Nippel SSC25-FM-M25 1p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 25 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Gjengetype - Metrisk

  • Gjengetilkoblingsstørrelse - M25 x 1,5

  • Konstruktionstype - Utvendige gjenger

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026306285

Elnummer

1243046

Leverandørens varenummer

166-30325

Typebeskrivelse

SSC25-FM-M25-SS316-ML

Nominell diameter:

25 mm

Modell / utførelse:

Rett

Gjengetype:

Metrisk

Gjengetilkoblingsstørrelse:

M25 x 1,5

Konstruktionstype:

Utvendige gjenger

Kapslingsmateriale:

Edelstål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Minste innerdiameter:

19,1 mm

Maksimal ytterdiameter:

25 mm

Gjengelengde:

10 mm

Total lengde:

32,5 mm

Total høyde:

29 mm

Driftstemperaturområde:

-100...600 °C

Antall innføringer:

1

Nippel bestående av hylse og kropp med utvendige gjenger
Meget motstandsdyktig mot rust og korrosjon
Sørger for tett, sikkert hold på slange
Kan sikres med låsemutter