HellermanTyton - Ovalgrip HO85 Gul 3 1000/rl - 531-07928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 1,8...6,3 mm
Kabeldiameter - 1,8...6,3 mm
Lengde - 4,5 mm
Bredde - 11,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026243672
Elnummer
1345288
Leverandørens varenummer
531-07928
Typebeskrivelse
Ovalgrip kabelmerking
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
1,8...6,3 mm
Kabeldiameter:
1,8...6,3 mm
Lengde:
4,5 mm
Bredde:
11,5 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Skyve på
Med Ovalgrip med rett kant settes merkene sammen etter ønske enten på ledning eller på kabel ved hjelp av AT merkeplater. Ovalgrip-hylsene kan monteres direkte på kabelen før tilkobling. Den ovale fasongen gjør at merket sitter pent på plass på kabelen. Kan også monteres etter tilkobling ved hjelp av AT merkeplater. Merkeplatene festes med buntbånd. Ovalgrip leveres på ruller som standard, typebetegnelse HODS


