HellermanTyton - Ovalgrip HO85 Gul L 1000/rl - 531-07946

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Ovalgrip HO85 Gul L 1000/rl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rulleform

  • Ledertverrsnitt - 1,8...6,3 mm

  • Kabeldiameter - 1,8...6,3 mm

  • Lengde - 4,5 mm

  • Bredde - 11,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026243504

Elnummer

1345271

Leverandørens varenummer

531-07946

Typebeskrivelse

Ovalgrip kabelmerking

Modell / utførelse:

Rulleform

Ledertverrsnitt:

1,8...6,3 mm

Kabeldiameter:

1,8...6,3 mm

Lengde:

4,5 mm

Bredde:

11,5 mm

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Gul

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Bokstaver

Monteringsmetode:

Skyve på

Med Ovalgrip med rett kant settes merkene sammen etter ønske enten på ledning eller på kabel ved hjelp av AT merkeplater. Ovalgrip-hylsene kan monteres direkte på kabelen før tilkobling. Den ovale fasongen gjør at merket sitter pent på plass på kabelen. Kan også monteres etter tilkobling ved hjelp av AT merkeplater. Merkeplatene festes med buntbånd. Ovalgrip leveres på ruller som standard, typebetegnelse HODS