HellermanTyton - P-clips Alu. kabel-Ø 12,7mm - 211-10080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12,7 mm
Diameter - 12,7...12,7 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Skruehull
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026128894
Elnummer
1330077
Leverandørens varenummer
211-10080
Typebeskrivelse
P-Clips, Aluminium
Nominell diameter:
12,7 mm
Diameter:
12,7...12,7 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Aluminium
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
nei
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre
eksempelvis kondensatorer på kretskort. Ideelle for bruk ved høye temperaturer eller for applikasjoner som krever metallets holdbarhet.