HellermanTyton - P-clips Alu13 kabel-Ø 20,6mm - 211-10130

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - P-clips Alu13 kabel-Ø 20,6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 20,6 mm

  • Diameter - 20,6...20,6 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026128931

Elnummer

1330081

Leverandørens varenummer

211-10130

Typebeskrivelse

ALU13-AL-NA

Nominell diameter:

20,6 mm

Diameter:

20,6...20,6 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Aluminium

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

nei

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Andre

Alu p-clips el