HellermanTyton - P-clips Nat. <14mm kabel - 211-60089

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - P-clips Nat. <14mm kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 14 mm

  • Diameter fra/til - 14...14 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026129464

Elnummer

1330051

Leverandørens varenummer

211-60089

Typebeskrivelse

P-Clips, Nylon

Nominell diameter:

14 mm

Diameter fra/til:

14...14 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Plast

Antall kabler/rør:

1

Avstand til vegg:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

UV-bestandig:

nei

Egnet i brannvernområder:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Andre

For permanent eller midlertidig kabelfesting. P-klipsene kan benyttes innen mange forskjellige industrier, der lav vekt og pålitelig festing gjør disse klipsene egnet. HP-klipsene er produsert i polyamid og har god temperaturbestandighet og høy styrke. En fordel med P-klipsene er deres mulighet til å dekke flere størrelser på kabelen.