HellermanTyton - P-clips Nat. <3,2mm kabel - 211-60019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 3,2 mm
Diameter fra/til - 3,2...3,2 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Skruehull
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026129341
Elnummer
1330044
Leverandørens varenummer
211-60019
Typebeskrivelse
P-Clips, Nylon
Nominell diameter:
3,2 mm
Diameter fra/til:
3,2...3,2 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Avstand til vegg:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
UV-bestandig:
nei
Egnet i brannvernområder:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre