HellermanTyton - P-clips sort, Kabel-Ø = 6,5mm - 211-60002

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - P-clips sort, Kabel-Ø = 6,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 6,5 mm

  • Diameter - 6,5...6,5 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026240817

Elnummer

1330094

Leverandørens varenummer

211-60002

Typebeskrivelse

P clips sort nylon

Nominell diameter:

6,5 mm

Diameter:

6,5...6,5 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Plast

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

nei

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Andre

For permanent eller midlertidig kabelfesting. P-klipsene kan benyttes innen mange forskjellige
industrier, der lav vekt og pålitelig festing gjør disse klipsene egnet. HP-klipsene er produsert i polyamid og har
god temperaturbestandighet og høy styrke. En fordel med P-klipsene er deres mulighet til å dekke flere størrelser på kabelen.