HellermanTyton - Panel Label 27x15mm SØ 1000stk - 596-00577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026454733
Elnummer
1809029
Leverandørens varenummer
596-00577
Typebeskrivelse
TAG27-15TDK1-1221-SR-1221-SR
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Sølv
Lengde:
15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
27 mm
Høyde:
15 mm
Kostnadseffektiv erstatning for graverte merkeskilt, uten behov for ekstra skiltholder. Meget godt lim på skumbelagt bakside sikrer optimalt feste også på ujevne overflater. Avrundede hjørner sikrer godt feste og lenger holdbarhet . Mange størrelser som passer de vanligste installasjonsbehov. Skriv tekst og strekkoder med meget god kontrast. Lag merker internt istedet for å bestille fra ekstern leverandør. Spesielle størrelser og farger leveres på bestilling. Utmerket utskriftskvalitet og profesjonelle etiketter får man ved å benytte folie TT122OUT eller TT822OUT, programvare TagPrint Pro og skriverne TT4000+ eller TT430.. Disse etikettene gir den høyeste utskriftskvalitet når de benyttes sammen med termoskrivere. Utvalget materialer og skrivefolier har blitt utviklet for å passe nærmest ethvert behov. Designe og skrive ut etiketter er enkelt, brukeren kan raskt skrive ut profesjonelle etiketter på sekunder ved å benytte vår programvare TagPrint Pro.