HellermanTyton - Premium HelaTape Flex2000+ 19x20 Sort - 710-10701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HelaTape Flex 2000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026548685
Elnummer
1800377
Leverandørens varenummer
710-10701
Typebeskrivelse
HTAPE-FLEX2000+19x20-PVC-BK
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,21 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
-18...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Beskyttende kappe for lav, høy, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.


