HellermanTyton - Premium HelaTape Wrap25 50x30 Sort - 710-10802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 30 m
Tykkelse - 0,25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026548739
Elnummer
1800378
Leverandørens varenummer
710-10802
Typebeskrivelse
HTAPE-WRAP25-50x30-PVC-BK
Bredde:
50 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
30 m
Tykkelse:
0,25 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
-10...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei


