HellermanTyton - PVC slange 10mm Svart 105°C 5 - 172-02177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Farge - Svart
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660178948
Elnummer
1208400
Leverandørens varenummer
172-02177
Typebeskrivelse
PVCB100-PVC-BK
Indre diameter:
10 mm
Farge:
Svart
Varmebestandig:
Ja
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


