HellermanTyton - PVC slange 10mm WH 50m - 172-02140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176371
Elnummer
1208428
Leverandørens varenummer
172-02140
Typebeskrivelse
PVC100WE-PVC-WH
Indre diameter:
10 mm
Farge:
Hvit
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


