HellermanTyton - PVC slange 12mm Svart 105°C 5 - 172-00163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 12 mm
Farge - Svart
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176654
Elnummer
1208404
Leverandørens varenummer
172-00163
Typebeskrivelse
PVCB120BK-PVC-BK
Indre diameter:
12 mm
Farge:
Svart
Varmebestandig:
Ja
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


