HellermanTyton - PVC slange 12mm WH 50m - 172-02145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 12 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176425
Elnummer
1208433
Leverandørens varenummer
172-02145
Typebeskrivelse
PVC120WE-PVC-WH
Indre diameter:
12 mm
Farge:
Hvit
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.