HellermanTyton - PVC slange 15mm Hvit 50m - 172-02150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 15 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176494
Elnummer
1208437
Leverandørens varenummer
172-02150
Typebeskrivelse
PVC150WE-PVC-WH
Indre diameter:
15 mm
Farge:
Hvit
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


