HellermanTyton - PVC slange 15mm Klar 50m - 172-02151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 15 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176500
Elnummer
1208438
Leverandørens varenummer
172-02151
Typebeskrivelse
PVC150TT-PVC-CL
Indre diameter:
15 mm
Farge:
Fargeløs
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


