HellermanTyton - PVC slange 2mm Svart 100m - 172-02156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 2 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176814
Elnummer
1208442
Leverandørens varenummer
172-02156
Typebeskrivelse
PVC20BK-PVC-BK
Indre diameter:
2 mm
Farge:
Svart
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


