HellermanTyton - PVC slange 3mm BLÅ 100m - 172-02178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660178955
Elnummer
1208405
Leverandørens varenummer
172-02178
Typebeskrivelse
PVC30-PVC-BU
Indre diameter:
3 mm
Farge:
Blå
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


