HellermanTyton - PVC slange 3mm Gul 100m - 172-02122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3 mm
Farge - Grønn-gul
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176197
Elnummer
1208410
Leverandørens varenummer
172-02122
Typebeskrivelse
PVC30YW-PVC-YE
Indre diameter:
3 mm
Farge:
Grønn-gul
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


