HellermanTyton - PVC slange 5mm Klar 100m - 172-02128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 5 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176258
Elnummer
1208416
Leverandørens varenummer
172-02128
Typebeskrivelse
PVC50TT-PVC-CL
Indre diameter:
5 mm
Farge:
Fargeløs
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.