HellermanTyton - PVC slange 6mm Svart 100m - 172-02134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176319
Elnummer
1208422
Leverandørens varenummer
172-02134
Typebeskrivelse
PVC60BK-PVC-BK
Indre diameter:
6 mm
Farge:
Svart
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


