HellermanTyton - PVC slange 6mm WH 100m - 172-02135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176326
Elnummer
1208423
Leverandørens varenummer
172-02135
Typebeskrivelse
PVC60WE-PVC-WH
Indre diameter:
6 mm
Farge:
Hvit
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


