HellermanTyton - PVC slange 8mm Svart 105°C 50m - 172-00162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Farge - Svart
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176647
Elnummer
1208403
Leverandørens varenummer
172-00162
Typebeskrivelse
PVCB80BK-PVC-BK
Indre diameter:
8 mm
Farge:
Svart
Varmebestandig:
Ja
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.