HellermanTyton - PVC slange 8mm Svart 50m - 172-02138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176357
Elnummer
1208426
Leverandørens varenummer
172-02138
Typebeskrivelse
PVC80BK-PVC-BK
Indre diameter:
8 mm
Farge:
Svart
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


