HellermanTyton - Rite-On Startpakke SPR0200 - 550-14010

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Rite-On Startpakke SPR0200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rulleform

  • Ledertverrsnitt - 6,1...12,1 mm

  • Kabeldiameter - 1,5...240 mm

  • Lengde - 50,8 mm

  • Bredde - 19,05 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026207858

Elnummer

1855479

Leverandørens varenummer

550-14010

Typebeskrivelse

Rite-On merkesystem

Modell / utførelse:

Rulleform

Ledertverrsnitt:

6,1...12,1 mm

Kabeldiameter:

1,5...240 mm

Lengde:

50,8 mm

Bredde:

19,05 mm

Type:

Tynnvegget

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

Ja

Med plass til etikett:

Ja

Påtrykt:

Bokstaver

Monteringsmetode:

Andre

RiteOn startpakke. Den ideelle måten å starte med HellermannTyton's manuelle merkeprodukter. RiteOn startpakke leveres med dispenser, merkepenn og etiketter klar til bruk. Senere kan refillpakker og merkepenner kjøpes separat for komplettering ved behov.