HellermanTyton - Rustfri slange SSC32 HellermannTyton SSC32 - 166-30205

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 32 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Mantlingsmateriale 1ste skikt - Uten mantel

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Statisk bøyeradius - 70 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026306001

Elnummer

1243020

Leverandørens varenummer

166-30205

Typebeskrivelse

SSC32-SS316-ML

Nominell diameter:

32 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Mantlingsmateriale 1ste skikt:

Uten mantel

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Statisk bøyeradius:

70 mm

Nominell størrelse i tommer:

Andre

Ytre diameter:

31,7 mm

Indre diameter:

28,1 mm

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Mantlingsmateriale 2dre skikt (ytre):

Uten mantel

Tetning:

Uten pakning

Driftstemperaturområde:

-100...600 °C

Vekt:

0,34 kg/m

Elektriske egenskaper:

Ikke avklart

Flammespredende:

nei

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Godkjent i henhold til UL:

nei

HelaGuard SSC. Beskyttelseslange i rustfritt stål. Egenskaper og fordeler
• Høy trykkfasthet
• Høy strekkfasthet
• Meget fleksibel
• Rust- og korrosjonsbestandig
Bruksområde
Beskyttelse av kabler til følere, instrumentslanger, hydraulikk- og luftslanger og utstyr i krevende omgivelser.