HellermanTyton - Skilt etikett 45mm x 15mm ora - 0146-10036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Oransje
Lengde - 45 mm
Diameter - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5710551603043
Elnummer
1800676
Leverandørens varenummer
0146-10036
Typebeskrivelse
0146-10036
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Oransje
Lengde:
45 mm
Diameter:
1 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
15 mm
Høyde:
1 mm
Kostnadseffektiv erstatning for graverte merkeskilt, uten behov for ekstra skiltholder. Mange størrelser som passer de vanligste installasjonsbehov. Skriv tekst og strekkoder med meget god kontrast. Lag merker internt istedet for å bestille fra ekstern leverandør. Spesielle størrelser og farger leveres på bestilling. Utmerket utskriftskvalitet og profesjonelle etiketter får man ved å benytte folie TT122OUT og HellermannTytons termoskrivere og programvare.
Lag klare og profesjonelle etiketter ved å benytte HellermannTytons termoskrivere og folie.
Enkel og profesjonell etikettdesign får man ved å benytte programvare TagPrint Pro.
Lag klare og profesjonelle etiketter ved å benytte HellermannTytons termoskrivere og folie.
Enkel og profesjonell etikettdesign får man ved å benytte programvare TagPrint Pro.