HellermanTyton - Skiltholder HC12x70mm - 525-13703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 70 mm
Bredde - 70 mm
Tanning - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026165462
Elnummer
1344929
Leverandørens varenummer
525-13703
Typebeskrivelse
Helafix HC skiltholder for etiketter
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
70 mm
Bredde:
70 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Stikke
Den brukervennlige Helafix HC skiltprofilen egner seg godt til både permanent og midlertidig merking. Festes med T18-serie buntebånd, skruer eller nitte. Selvklebende magnetbånd kan også benyttes. Helafix skiltholder beskytter etiketten mot slitasje, smuss, støv og fukt og UV-stråling. Helafix HC leveres i kuttede lengder i poser. Helafix HCR leveres på rull og kan kuttes opp til ønsket lengde med et HCT verktøy. Vi anbefaler HFX etiketter skrevet ut på laserprinter til disse skiltholderene.


