HellermanTyton - Slange HG-DC21 Sort 50m - 166-11803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 21 mm
Materiale - Polyamid
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Farge - Svart
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026310800
Elnummer
1243042
Leverandørens varenummer
166-11803
Typebeskrivelse
HG-DC21-PA6-BK
Nominell diameter:
21 mm
Materiale:
Polyamid
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Farge:
Svart
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Statisk bøyeradius:
90 mm
Bøyeradius, dynamisk:
90 mm
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Polyamid
Flammespredende:
nei
Slisset i lengderetningen:
Ja
Kan lukkes (todelt):
Ja
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Brannsikring i samsvar med UL94:
HB
Indre diameter:
13,7 mm
Ytre diameter:
21 mm
Kabler kan monteres fra siden
Slitesterk
Halogen-, svovel- og fosforfri
Farge: Sort