HellermanTyton - Slange HG-DC28 Sort 50m - 166-11804

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 28 mm

  • Materiale - Polyamid

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Farge - Svart

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026310817

Elnummer

1243043

Leverandørens varenummer

166-11804

Typebeskrivelse

HG-DC28-PA6-BK

Nominell diameter:

28 mm

Materiale:

Polyamid

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Farge:

Svart

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig

Materialkvalitet:

Polyamid 6

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

Statisk bøyeradius:

105 mm

Bøyeradius, dynamisk:

105 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Polyamid

Flammespredende:

nei

Slisset i lengderetningen:

Ja

Kan lukkes (todelt):

Ja

Halogenfri:

Ja

Innfelt montasje:

nei

Utenpåliggende:

Ja

Med trekketråd:

nei

Brannsikring i samsvar med UL94:

HB

Indre diameter:

19,8 mm

Ytre diameter:

28,4 mm

Kan åpnes og lukkes flere ganger
Kabler kan monteres fra siden
Slitesterk
Halogen-, svovel- og fosforfri
Farge: Sort