HellermanTyton - Stålbånd (løsbart) 430x10mm - 111-91300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 10 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Flensing
Farge - Sølv
Båndtykkelse - 0,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MLT Stålbånd
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5022660312960
Elnummer
1345084
Leverandørens varenummer
111-91300
Typebeskrivelse
MLT16SS10-SS316-ML
Båndbredde:
10 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Flensing
Farge:
Sølv
Båndtykkelse:
0,5 mm
Minste strekkstyrke:
850 N
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei


