HellermanTyton - Stålbånd (løsbart) 630x10mm - 111-95241

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Stålbånd (løsbart) 630x10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 10 mm

  • Modell / utførelse - Uten tenner

  • Antall IPX/SPX-innganger - Flensing

  • Farge - Sølv

  • Minste strekkstyrke - 850 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5016371007550

Elnummer

1345085

Leverandørens varenummer

111-95241

Typebeskrivelse

MLT24SS10-SS316-ML

Båndbredde:

10 mm

Modell / utførelse:

Uten tenner

Antall IPX/SPX-innganger:

Flensing

Farge:

Sølv

Minste strekkstyrke:

850 N

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Åpningsbart rustfritt syrefast buntebånd . Heavy-duty SS316 stål. Kan åpnes og brukes igjen. MLT SS = uten belegg. MLT SSC = MED polyester belegg, som beskytter mot korrosjon mellom forskjellige materialer. MLT Buntebånd i rustfritt stål. Benyttes i krevende miljøer eller der hvor det er påkrevet med ekstra sikkerhet mot brann og høy bruddstyrke. Benyttes for eksempel innen kollektivtrafikk, skipsbygging, oljerigger, gruvedrift og kjemisk indistri. Også i bruk innen områder som teatre og messehaller. Ved brann holdes kablene sikkert på plass uten å falle ned å blokkere nødutganger.