HellermanTyton - Stålbånd m/belegg 430x5 løsb. - 111-91161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 5,26 mm
Båndlengde - 430 mm
Båndlås - Flensing
Farge - Svart
Båndtykkelse - 0,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MLT Stålbånd
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5022660019616
Elnummer
1345056
Leverandørens varenummer
111-91161
Typebeskrivelse
MLT16SSC5-SS316/SP-BK
Båndbredde:
5,26 mm
Båndlengde:
430 mm
Båndlås:
Flensing
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
0,7 mm
Minste strekkstyrke:
420 N
Driftstemperaturområde:
-40...538 °C
Modell / utførelse:
Uten tenner
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
Ja
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2