HellermanTyton - Stålbånd m/belegg 630x10 løsb. - 111-91181

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Stålbånd m/belegg 630x10 løsb.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 10,26 mm

  • Båndlengde - 630 mm

  • Modell / utførelse - Uten tenner

  • Antall IPX/SPX-innganger - Flensing

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5016371006713

Elnummer

1345053

Leverandørens varenummer

111-91181

Typebeskrivelse

MLT24SSC10-SS316/SP-BK

Båndbredde:

10,26 mm

Båndlengde:

630 mm

Modell / utførelse:

Uten tenner

Antall IPX/SPX-innganger:

Flensing

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

0,7 mm

Minste strekkstyrke:

850 N

Driftstemperaturområde:

-40...538 °C

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

Ja

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

MLT-serien åpningsbar, rustfri syrefast, stålbånd med Polyesterbelegg. HellermannTytons rustfrie stålbånd type MLT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, fartøy, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.