HellermanTyton - Stålbånd MBT 127x4,6mm - 111-93059
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,6 mm
Båndlengde - 127 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Ball-/kulelås
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MBT Stålbånd
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026107646
Elnummer
1345086
Leverandørens varenummer
111-93059
Typebeskrivelse
Stålbånd serie MBT uten belegg
Båndbredde:
4,6 mm
Båndlengde:
127 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Ball-/kulelås
Farge:
Sølv
Båndtykkelse:
0,3 mm
Minste strekkstyrke:
900 N
Driftstemperaturområde:
-80...538 °C
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


