HellermanTyton - Stålbånd MBT m/belegg 201x7,9 - 111-00294

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Stålbånd MBT m/belegg 201x7,9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 7,9 mm

  • Båndlengde - 201 mm

  • Båndlås - Ball-/kulelås

  • Farge - Svart

  • Båndtykkelse - 0,38 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4031026273624

Elnummer

1344945

Leverandørens varenummer

111-00294

Typebeskrivelse

Stålbånd serie MBT med belegg

Båndbredde:

7,9 mm

Båndlengde:

201 mm

Båndlås:

Ball-/kulelås

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

0,38 mm

Minste strekkstyrke:

1020 N

Driftstemperaturområde:

-80...538 °C

Modell / utførelse:

Uten tenner

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

MBT buntebånd i rustfritt stål har et patentert låsehode og stramming kan gjøres i hele båndets lengde. Materiale rustfritt stål SS316. Bruksområde MBT bånd benyttes i krevende miljøer eller der hvor det er påkrevet med høy bruddstyrke og ekstra sikkerhet ved en eventuell brann. Hyppig brukt innen kollektivtrafikk, skipsbygging, oljerigger, gruvedrift og kjemisk industri. Også i bruk innen områder som teatre og messehaller. Ved brann holdes kablene sikkert på plass uten å falle ned og blokkere nødutganger.