HellermanTyton - Stålmerkeskrin SS Kit Large - 540-00020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 1...100 mm
Kabeldiameter - 1...100 mm
Lengde - 350 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Hellermark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5022660196935
Elnummer
1856517
Leverandørens varenummer
540-00020
Typebeskrivelse
Hellermark merkesystem i rustfritt stål
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
1...100 mm
Kabeldiameter:
1...100 mm
Lengde:
350 mm
Bredde:
300 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Bokstaver
Monteringsmetode:
Skyve på
også tilgjengelig.
SS Kit L Innholder 1 remse a 20 SSM merker
A-Z, 0-9, jord og umerket, 10 skinner SSC,
46mm, 56mm, 82mm, 106mm; samt 100
endestoppere og 20 stålbånd MBT.