HellermanTyton - Strekkavlaster KK4 Sort - 234-10400

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Strekkavlaster KK4 Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 8 mm

  • Diameter - 7,5...8,5 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5022660308840

Elnummer

1259103

Leverandørens varenummer

234-10400

Typebeskrivelse

KK4-PA6HIR-BK

Nominell diameter:

8 mm

Diameter:

7,5...8,5 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Plast

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

Ja

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Svart

Klam-klips styrer og fester ledninger og kabler og monteres enkelt med en skrue. Klipsets to halvdeler henger sammen for å forhindre at noen av delene kommer bort i forbindelse med re-innlegging av ledningene. En stift forhindrer at ledningen vrir seg når skruen skrus i.